Legrand - Plaque Celiane Metal 2 postes - finition Orange Snake - 068762


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
sens de montage - horizontal et vertical
couleur - orange
nombre d'unités - 2
porte-étiquette - Non
matériau - métal
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414970449504
Réf. Sonepar
00001045039
Réf. Fournisseur
068762
Marque
Legrand
sens de montage:
horizontal et vertical
couleur:
orange
nombre d'unités:
2
porte-étiquette:
Non
matériau:
métal
type de fixation:
à clipser
qualité du matériau:
aluminium
avec volet de protection:
Non
traitement de la surface:
anodisé/oxydé
hauteur d'encastrement:
0 mm
largeur:
161 mm
sans halogène:
Oui
hauteur:
82 mm
profondeur:
8.5 mm
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
indice de protection (IP):
IP20
adapté à une boîte de sol:
Non
transparent:
Non
finition de la surface:
brillant
adapté à un canal d'allège:
Non
adapté à une installation intégrée:
Non
montage encastré:
Oui
nombre d'unités, horizontales:
2
nombre d'unités, verticales:
1
diamètre de l'alésage (ouverture):
53.6 mm
nombre de modules horizontaux (construction modulaire):
4
nombre de modules verticaux (construction modulaire):
1
avec grille de montage:
Non
nombre d'inserts pour interrupteurs:
2
traitement antibactérien:
Non
Les Atouts de l'article:
Collection Métal : des alliages brillants et remarquables pour réhausser votre intérieur et créer des accords inattendus avec vos accessoires Finiton Orange Snake Montage horizontal ou vertical Plaque de couleur Céliane 2 postes - A associer à un support universel Batibox, un mécanisme et un enjoliveur Céliane
Les Atouts de la gamme:
Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.