Legrand - Plaque de montage metal epaisseur 15-10e pour boitiers industriels 360x270mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
largeur - 360 mm
hauteur - 270 mm
profondeur - 1.5 mm
couleur - acier inoxydable
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060358167
Réf. Sonepar
00001035816
Réf. Fournisseur
035816
Réf. Commerciale
Legrand
matériau
acier
largeur
360 mm
hauteur
270 mm
profondeur
1.5 mm
couleur
acier inoxydable
finition de la surface
galvanisé
Plaque de montage métal en acier galvanisé épaisseur 15/10e pour boîtiers industriels plastique et boites Plexo 360x270mm
Les Atouts de l'article:
Plaque de montage métal pour boîtiers industriels plastique et boites Plexo
Acier galvanisé épaisseur 15/10e
Pour boîtiers industriels plastique et boîtes de dérivation 360mm x 270mm
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables