Legrand - Plaque Mosaic 2 modules - anthracite - 079042


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - noir
nombre d'unités - 1
sens de montage - horizontal
porte-étiquette - Non
matériau - plastique
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414970699541
Réf. Sonepar
00001069980
Réf. Fournisseur
079042
Réf. Commerciale
Legrand
couleur:
noir
nombre d'unités:
1
sens de montage:
horizontal
porte-étiquette:
Non
matériau:
plastique
type de fixation:
à clipser
qualité du matériau:
thermoplastique
numéro RAL (équivalent):
9017
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
indice de protection (IP):
autre
transparent:
Non
finition de la surface:
mat
adapté à un canal d'allège:
Non
montage encastré:
Oui
nombre d'unités, horizontales:
1
nombre d'unités, verticales:
1
nombre de modules horizontaux (construction modulaire):
2
nombre de modules verticaux (construction modulaire):
1
avec grille de montage:
Non
nombre d'inserts pour interrupteurs:
1
traitement antibactérien:
Non
avec volet de protection:
Non
traitement de la surface:
non traité
hauteur d'encastrement:
0 mm
largeur:
82 mm
sans halogène:
Oui
hauteur:
82 mm
profondeur:
8.5 mm
Les Atouts de l'article:
Cette plaque se clipse sur les supports Batibox 1Poste - 2 modules (références 080251, 080261 et 080269)
L' encoche présente de chaque côté de la plaque permet un démontage facile et rapide à l'aide d'un outil.
Noir Mat RAL 9017
Les Atouts de la gamme:
Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.