Legrand - Plaque Mosaic 2x3x2 modules - alu
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'unités - 6
sens de montage - horizontal
porte-étiquette - Non
matériau - plastique
couleur - aluminium
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3414970741936
Réf. Sonepar
00001074196
Réf. Fournisseur
079332
Réf. Commerciale
Legrand
nombre d'unités
6
sens de montage
horizontal
porte-étiquette
Non
matériau
plastique
couleur
aluminium
nombre d'unités, horizontales
3
nombre d'unités, verticales
2
nombre de modules horizontaux (construction modulaire)
6
nombre de modules verticaux (construction modulaire)
2
nombre d'inserts pour interrupteurs
6
avec grille de montage
Non
montage encastré
Oui
adapté à une boîte de sol
Non
adapté à un canal d'allège
Non
adapté à une installation intégrée
Oui
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Oui
traitement antibactérien
Non
traitement de la surface
laqué / peint
finition de la surface
mat
numéro RAL (équivalent)
7040
transparent
Non
avec volet de protection
Non
indice de protection (IP)
autre
indice de protection contre les chocs (IK)
IK04
type de fixation
à clipser
largeur
237 mm
hauteur
166 mm
profondeur
9 mm
hauteur d'encastrement
0 mm
Plaque de finition Mosaic 2x3x2 modules couleur aluminium à clipser sur support Batibox 2x6, 2x8 ou 2x3x2 modules - démontage facile et rapide grâce à la présence d'encoches
Les Atouts de l'article:
Cette plaque se clipse sur le support Batibox 2x6, 2x8 ou 2x3x2 modules référence 080266 ou sur 6 x support Batibox 2 modules références 080251
Les encoches présentes de chaque côté de la plaque permettent un démontage facile et rapide à l'aide d'un outil.
Couleur Aluminium
Les Atouts de la gamme:
Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.