Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie
Legrand - Plaque Mosaic 3x2 modules horizontal - anthracite

Legrand - Plaque Mosaic 3x2 modules horizontal - anthracite

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'unités - 3

  • sens de montage - horizontal

  • porte-étiquette - Non

  • matériau - plastique

  • couleur - noir

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3414970960702

Réf. Sonepar

00001096070

Réf. Fournisseur

079046

Réf. Commerciale

Legrand

nombre d'unités

3

sens de montage

horizontal

porte-étiquette

Non

matériau

plastique

couleur

noir

nombre d'unités, horizontales

3

nombre d'unités, verticales

1

nombre de modules horizontaux (construction modulaire)

6

nombre de modules verticaux (construction modulaire)

1

nombre d'inserts pour interrupteurs

3

avec grille de montage

Non

montage encastré

Oui

adapté à une boîte de sol

Non

adapté à un canal d'allège

Non

adapté à une installation intégrée

Non

qualité du matériau

thermoplastique

sans halogène

Oui

traitement antibactérien

Non

traitement de la surface

non traité

finition de la surface

mat

numéro RAL (équivalent)

9017

transparent

Non

avec volet de protection

Non

indice de protection (IP)

autre

indice de protection contre les chocs (IK)

IK04

type de fixation

à clipser

largeur

224 mm

hauteur

82 mm

profondeur

8.5 mm

hauteur d'encastrement

0 mm

Plaque de finition Mosaic 3x2 modules montage horizontal finition anthracite à clipser sur support Batibox 6, 8 ou 3x2 modules - démontage facile et rapide grâce à la présence d'encoches

Les Atouts de l'article:

Cette plaque se clipse sur le support Batibox 6, 8 ou 3x2 modules référence 080253 ou sur 3 x support Batibox 2 modules référence 080251
L' encoche présente de chaque côté de la plaque permet un démontage facile et rapide à l'aide d'un outil.
Noir Mat RAL 9017

Les Atouts de la gamme:

Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.