Legrand - Plastron métal XL3800/4000 - à vis - 1 à 3 DPX 250/630 - vert - H 400 - 24 mod - 020920

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Plastron métal XL3800/4000 - à vis - 1 à 3 DPX 250/630 - vert - H 400 - 24 mod

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 600 mm

  • hauteur - 400 mm

  • adapté à la largeur de boîtier - 725 mm

  • adapté à la hauteur de construction du boîtier - 2200 mm

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 24

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3245060209209

Réf. Sonepar

00001020920

Réf. Fournisseur

020920

Réf. Commerciale

Legrand

largeur:

600 mm

hauteur:

400 mm

adapté à la largeur de boîtier:

725 mm

adapté à la hauteur de construction du boîtier:

2200 mm

nombre d'unités en hauteur (HE):

24

matériau:

acier

finition de la surface:

revêtement par poudre

Plastron métal à vis imperdables pour montage d'1 à 3 DPX³630 version fixe en position verticale sans différentiel dans XL³4000 et XL³800 - hauteur 400mm - 24 modules

Les Atouts de l'article:

24 modules
A vis imperdables
Plastron métal hauteur 400mm pour montage de DPX³630 dans XL³4000 et XL³800
Pour 1 DPX³630 à 3 DPX³630 version fixe en position verticale sans différentiel

Les Atouts de la gamme:

De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL³ s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL³ 6300 et XL³ 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL³ 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL³ 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL³ 125 et XL³ 160 isolants, métal ou encastrés.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables