Legrand - Plastron XL3 pour montage vertical porte fusible SPX3-V - 36 modules - 021052

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Plastron XL3 pour montage vertical porte fusible SPX3-V - 36 modules

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 850 mm

  • hauteur - 600 mm

  • matériau - acier

  • adapté à la largeur de boîtier - 725 mm

  • adapté à la hauteur de construction du boîtier - 2200 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414970820426

Réf. Sonepar

00001082042

Réf. Fournisseur

021052

Marque

Legrand

largeur:

850 mm

hauteur:

600 mm

matériau:

acier

adapté à la largeur de boîtier:

725 mm

adapté à la hauteur de construction du boîtier:

2200 mm

finition de la surface:

revêtement par poudre

Plastron XL³ 1/4 de tour et plombable pour montage en vertical de porte fusible SPX³-V - 36 modules hauteur 800mm - permet le montage de 12xSPX³-V 00 ou 6xSPX³-V 1/2/3

Les Atouts de l'article:

Plastron métal 1/4 de tour 36 modules Hauteur 800mm

Les Atouts de la gamme:

SPX³-V est une gamme de porte-fusibles verticaux pour fusibles à couteaux. Les porte-fusibles SPX³-V disposent de tous les accessoires pour être intégrés dans la gamme d’armoire XL³. Utilisation pour protection dans les environnements industriels et photovoltaïques. Produits conformes à la norme IEC/EN 60947-3.