Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie

Legrand - PORTE BAC ETROI 13M 2R+PLA+COM

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • matériau - acier

  • couleur - blanc

  • indice de protection (IP) - IP40

  • finition porte à hublot - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3245064012911

Réf. Sonepar

00001401291

Réf. Fournisseur

401291

Réf. Commerciale

Legrand

modèle

autre

matériau

acier

couleur

blanc

indice de protection (IP)

IP40

finition porte à hublot

Non

largeur

335 mm

hauteur

920 mm

finition porte pour verrouillage de sectionneur

Non

profondeur

180 mm

finition CEM

Non

finition de la surface

revêtu par poudre

PORTE POUR BAC ETROIT 13M 2R+PLATINE+COM BASIC