Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie
Legrand - Porte-fusible a broches D7mm pour cartouches 8,5x31,5mm

Legrand - Porte-fusible a broches D7mm pour cartouches 8,5x31,5mm

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 1

  • pour taille de fusible - autre

  • tension nominale - 250 V

  • mode de pose - autre

  • pôle neutre sectionné simultanément - Non

Minimum d'achat

  • 10 unité(s)

EAN

3245060928513

Réf. Sonepar

00001092851

Réf. Fournisseur

092851

Réf. Commerciale

Legrand

nombre de pôles

1

pour taille de fusible

autre

tension nominale

250 V

mode de pose

autre

pôle neutre sectionné simultanément

Non

indice de protection (IP)

autre

Porte fusible à broches pour montage des cartouches domestiques en rénovation

Les Atouts de l'article:

Adaptateur pour recevoir les cartouches fusibles sur ancien support porcelaine
8,5x31,5mm - Entraxe 20mm - Broches Ø7mm
Emballé pour la revente