Legrand - Porte-repère 88x15mm pour câbles pour imprimante Logicab2 - 038717


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
diamètre du conducteur - 10...102 mm
diamètre du câble - 10...102 mm
longueur - 88 mm
largeur - 15 mm
Emballage et conditions
96 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3245060387174
Réf. Sonepar
00001038717
Réf. Fournisseur
038717
Réf. Commerciale
Legrand
modèle:
autre
diamètre du conducteur:
10...102 mm
diamètre du câble:
10...102 mm
longueur:
88 mm
largeur:
15 mm
type:
paroi épaisse
crantage:
sans
matériau:
plastique
couleur:
autre
transparent:
Non
avec zone de texte:
Non
imprimé:
sans
mode de pose:
serrer
Les Atouts de l'article:
Porte-repères 88x15mm
Porte-repères pour repère vierge pour câbles
Utilisation intérieure
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables