Legrand - Porte-repères Mémocab pour filerie longueur de repérage 18mm section mini 50mm² - 037934

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - forme de rouleau
diamètre du conducteur - 8...11 mm
diamètre du câble - 12.5...19 mm
longueur - 18 mm
largeur - 2.3 mm
Emballage et conditions
200 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3245060379346
Réf. Sonepar
00001037934
Réf. Fournisseur
037934
Marque
Legrand
modèle:
forme de rouleau
diamètre du conducteur:
8...11 mm
diamètre du câble:
12.5...19 mm
longueur:
18 mm
largeur:
2.3 mm
couleur:
incolore
type:
à paroi moyenne
crantage:
sans
matériau:
plastique
transparent:
Oui
avec zone de texte:
Non
imprimé:
sans
mode de pose:
autre
Les Atouts de l'article:
Porte-repères Mémocab pour filerie 50mm² à 95mm² Longueur de repérage 18mm 7 repères Ø minimum : 12,5mm² Ø maximum : 19mm²
Les Atouts de la gamme:
Le système de repérage à bague fermée pour filerie Mémocab™ permet une excellente qualité de repérage en ambiance industrielle agressive. Le système est composé de repères imperdables moulés avec leur réglette (chiffres sur fond couleur ou fond blanc, lettres majuscules ou signes conventionnels), de porte repères pour filerie, pour repérage tenant/aboutissant simultané, pour câbles (à fixer avec colliers Colring) ou adhésif. Des préhenseurs ergonomiques permettent une mise en oeuvre facile des repères dans le porte-repères.



