Legrand - Porte vitrée 1650mm 24 modules XL3HP 630 - 2PV16524

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Porte vitrée 1650mm 24 modules XL3HP 630

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - porte de compartiment

  • matériau - acier

  • couleur - gris

  • indice de protection (IP) - IP40

  • largeur - 600 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414972430531

Réf. Sonepar

00001243053

Réf. Fournisseur

2PV16524

Marque

Legrand

modèle:

porte de compartiment

matériau:

acier

couleur:

gris

indice de protection (IP):

IP40

largeur:

600 mm

hauteur:

650 mm

finition porte à hublot:

Oui

finition porte pour verrouillage de sectionneur:

Non

profondeur:

25 mm

finition CEM:

Non

finition de la surface:

revêtement par poudre

Porte vitrée pour armoires de distribution XL³HP 630 24 modules à équiper hauteur 1650mm - poignée fournie - barillet interchangeable à commander séparément

Les Atouts de l'article:

Compatible avec armoires de distribution métal XL³HP 630 IP30 Fourni avec poignée à levier, barillet interchangeable à commander séparément 2 points de fermeture IK08 Revêtement époxy polyester RAL7035

Les Atouts de la gamme:

Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4. Les coffrets et armoires XL³ HP 630 sont conçus pour répondre aux contraintes des tableautiers et des installateurs. Ils intègrent un volume de câblage élevé : enveloppes de 12 à 36 modules de large, dont la mise en œuvre de gaines à câbles internes et externes, et jusqu’à 1.9m en hauteur. En complément, l’ajout du repérage métrique en fond d’armoire facilite la mise en œuvre et réduit les risques de mauvais positionnement. Les coffrets et armoires XL³ HP 630 sont conçus pour atteindre un IS223 et un cloisonnement forme 2. Si l’installation est soumise à des environnements humides ou poussiéreux, les enveloppes XL³ HP 630 sont déclinables en IP55.