Legrand - Porte vitrée 1800mm 24 modules XL3HP 630 - 2PV18024

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Porte vitrée 1800mm 24 modules XL3HP 630

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - porte de compartiment

  • matériau - acier

  • couleur - gris

  • indice de protection (IP) - IP40

  • largeur - 600 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3414972430562

Réf. Sonepar

00001243056

Réf. Fournisseur

2PV18024

Réf. Commerciale

Legrand

modèle:

porte de compartiment

matériau:

acier

couleur:

gris

indice de protection (IP):

IP40

largeur:

600 mm

hauteur:

650 mm

finition porte à hublot:

Oui

finition porte pour verrouillage de sectionneur:

Non

profondeur:

25 mm

finition CEM:

Non

finition de la surface:

revêtement par poudre

Porte vitrée pour armoires de distribution XL³HP 630 24 modules à équiper hauteur 1800mm - poignée fournie - barillet interchangeable à commander séparément

Les Atouts de l'article:

Compatible avec armoires de distribution métal XL³HP 630 IP30 Fourni avec poignée à levier, barillet interchangeable à commander séparément 2 points de fermeture