Legrand - POUS LUMI P-E. GRIF. CPLT PUR
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - bouton-poussoir unique
type de commande - bascule/rocker
avec éclairage - Oui
composition - mécanisme complet avec plaque
nombre de bascules d'actionnement - 1
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
3245066641157
Réf. Sonepar
00001664115
Réf. Fournisseur
664115
Réf. Commerciale
Legrand
modèle
bouton-poussoir unique
type de commande
bascule/rocker
avec éclairage
Oui
composition
mécanisme complet avec plaque
nombre de bascules d'actionnement
1
nombre de modules (construction modulaire)
2
nombre de pôles
2
tension nominale
250 V
calibre/courant nominal assigné (In)
6 A
Contact de report
Non
mode de pose
encastré
type de fixation
fixation à griffes/vis
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Oui
traitement de la surface
non traité
finition de la surface
brillant
couleur
blanc
numéro RAL (équivalent)
9003
transparent
Non
porte-étiquette
Oui
imprimé
symbole « sonnerie »
adapté à la classe de protection (IP)
IP31
largeur d'appareil
75.8 mm
hauteur d'appareil
75.8 mm
profondeur d'appareil
45 mm
Legrand - Niloe one - Poussoir Niloé - lumineux porte étiquettes - 6A - 250V - Pur