Legrand - Presse-etoupe plastique IP55 PG21 RAL7035
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pour diamètre de câble - 30...38 mm
type de filetage - métrique
taille de filetages métrique/PG - 50
matériau - plastique
indice de protection (IP) - IP55
Minimum d'achat
50 unité(s)
EAN
3245060968250
Réf. Sonepar
00001096825
Réf. Fournisseur
096825
Réf. Commerciale
Legrand
pour diamètre de câble
30...38 mm
type de filetage
métrique
taille de filetages métrique/PG
50
matériau
plastique
indice de protection (IP)
IP55
sans halogène
Oui
inclinaison du filetage
1.5 mm
longueur de filetage
18 mm
dimension du profil
58 mm
dimension angulaire hexagonale
65 mm
qualité du matériau
polyamide
traitement de la surface
non traité
renforcé en fibre de verre
Non
résistant aux chocs
Oui
couleur
gris
numéro RAL
7035
protection contre les courbures
Non
avec contre-écrou
Non
modèle
droit
raccord à écrou de câble plat
Non
serre cable
Oui
type de garniture d’étanchéité
anneau d'étanchéité à découper
raccord à écrou divisible
Non
température d'utilisation
-20...80 °C
version anti-déflagration
Non
pour Ex-Zone gaz
sans
pour poussière Ex-Zone
sans
blindé
Oui
Presse-étoupe plastique IP55 filetage PG21 capacité de serrage 13mm à 18mm - gris RAL7035
Les Atouts de l'article:
Presse-étoupe plastique - PG21
IP55 - Gris RAL7035
Capacité de serrage diamètre minimum 13mm - Capacité de serrage diamètre maximum 18mm
Presse-étoupe à lamelles flexibles conçus pour les applications tertiaires nécessitant un bon maintien des câbles avec une exigence d'IP55
Conforme aux recommandations des guides UTE C 68-300, 68-311
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables