Legrand - Prêt à poser Céliane commander volet roulant -cde +inter complet graphite - 067626


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Non
autres systèmes de bus - Zigbee
mode de pose - encastré
nombre d'entrées - 4
Puissance de coupure max. - 500 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Céliane with Netatmo
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3414971015050
Réf. Sonepar
00001101505
Réf. Fournisseur
067626
Réf. Commerciale
Legrand
système de bus KNX:
Non
autres systèmes de bus:
Zigbee
mode de pose:
encastré
nombre d'entrées:
4
Puissance de coupure max.:
500 W
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Oui
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Oui
couplage au bus inclus:
Non
module de bus amovible:
Non
commande sur site/commande manuelle:
Oui
avec affichage LED:
Oui
courant de commutation résistif:
2 A
nombre max. de sorties de store vénitien:
1
fonction commutation:
Oui
type de courant:
AC
indice de protection (IP):
IP41
Les Atouts de l'article:
1 commande sans fils pour volets roulants fonction montée/descente/stop livrée avec :- avec une pile remplaçable d'une durée de vie de 8 ans- voyant LED avec indicateur de batterie faible- avec enjoliveur finition Graphite, support, plaque et 4 adhésifs repositionnables pour fixation de la commande sur tous supports
1 interrupteur pour volet roulant fonction montée/descente/stop- Livré complet avec enjoliveur finition Graphite, support, plaque et griffes- Contrôle uniquement les volets à butée électronique et mécanique- Non compatible avec les volets roulants à commande radio- S'installe facilement à la place d'un interrupteur encastré existant et nécessite une boîte d'encastrement de profondeur standard (40mm)- Fixation à griffes ou à vis possible
Installation évolutive: il est possible de complèter l'installation avec des interrupteurs de volets roulant filaires Céliane with Netatmo, vendus séparément
Pour commander l'interrupteur, il est nécessaire d'installer la commande sans fils de ce prêt-à-poser
Tous les produits de ce prêt-à-poser sont pré-appairés entre eux et communiquent en radio 2,4GHz
Les Atouts de la gamme:
Céliane™ with Netatmo permet d'installer des fonctions connectées dans votre habitat en accord avec votre appareillage Céliane. La version connectée de Céliane permet de contrôler l'éclairage, les volets roulants et les appareils électriques, manuellement par une commande sans fils, un interrupteur ou via la voix avec les assistants vocaux HomeKit d'Apple, Alexa d'Amazon et Google Home et également à distance par un smartphone avec l'App. Home + Control. La commande générale permet de centraliser les commandes, d'éteindre toutes les lumières, baisser tous les stores... La mise en oeuvre est simple avec un câblage classique et intuitif avec l'appairage des fonctions.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables