Legrand - Pret a poser detecteur ECO 2 Mosaic 048806 + telecommande 088235 - 048829


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - détecteur de présence
longueur de portée max. - 10 m
durée de marche max. - 59 min
angle de détection horizontal - 0...180 °
Puissance de coupure max. - 2000 W
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3245060488291
Réf. Sonepar
00001048829
Réf. Fournisseur
048829
Réf. Commerciale
Legrand
modèle:
détecteur de présence
longueur de portée max.:
10 m
durée de marche max.:
59 min
angle de détection horizontal:
0...180 °
Puissance de coupure max.:
2000 W
avec interface DALI:
Non
régulation de la lumière:
Oui
commande HVAC:
Non
arrêt forcé:
Non
spécial animaux:
Non
protection au ras du mur/surveillance du champ arrière:
Oui
interconnectable:
Non
hauteur de montage optimale:
1.2 m
surveillance de cage d'escalier:
Oui
commutateur de pontage:
Oui
largeur de portée max.:
4 m
champ de détection de diamètre au sol:
8 m
adapté pour une transmission sans fil:
Non
commandable à distance:
Non
avec télécommande:
Non
sensibilité ajustable:
Oui
avec voyant:
Oui
auto-apprentissage de la fonction luminosité:
Non
possibilité de cablage d'un variateur déporté:
Non
mode de pose:
encastré
type de connexion:
borne à vis
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
brillant
traitement antibactérien:
Non
couleur:
blanc
numéro RAL (équivalent):
9003
transparent:
Non
indice de protection (IP):
IP41
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
type de tension:
AC
fréquence:
47...63 Hz
tension nominale:
230 V
durée de marche min.:
5 s
luminosité de déclenchement:
5...1275 lx
température:
-5...45 °C
courant de démarrage max.:
8.5 A
commande auxiliaire possible:
Non
fonction d'alarme:
Non
largeur:
45 mm
hauteur:
45 mm
profondeur:
35 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non