Legrand - Prise de courant connectée Céliane with Netatmo - blanc - 100062


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- modèle - broche de contact de protection 
- couleur - blanc 
- mode de pose - encastré 
- nombre de pôles coupés (ronds) - 2 
- nombre de pôles coupés (plats) - 0 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
Céliane with Netatmo
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3414971868083
Réf. Sonepar
00001186808
Réf. Fournisseur
100062
Marque
Legrand
modèle:
broche de contact de protection
couleur:
blanc
mode de pose:
encastré
nombre de pôles coupés (ronds):
2
nombre de pôles coupés (plats):
0
avec voyant indicateur:
Oui
nombre de phases:
1
impression/marquage:
sans
type de connexion:
borne automatique
avec volet de protection:
Non
avec eclips / protection enfant:
Oui
zone de texte/surface d'inscription:
Non
numéro RAL (équivalent):
9003
finition métallique:
Non
transparent:
Non
verrouillable:
Oui
mécanisme d'éjection:
Non
encastrement isolé:
Non
avec éclairage fonctionnel:
Oui
avec éclairage d'orientation:
Non
protection contre les surtensions:
Non
protection différentielle:
Non
avec microfusible:
Non
alimentation spéciale:
sans alimentation spéciale
type de fixation:
fixation à griffes/vis
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
brillant
traitement antibactérien:
Non
Avec dispositif on/off:
Oui
repiquage possible:
Oui
prise inclinée ou inclinable:
Non
tension nominale:
240 V
fréquence:
50...60 Hz
adapté à la classe de protection (IP):
IP41
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
largeur d'appareil:
90 mm
hauteur d'appareil:
82 mm
profondeur d'appareil:
42 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Oui
compatible avec Google Assistant:
Oui
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
40 mm
compatible avec Amazon Alexa:
Oui
compatible IFTTT:
Non
pôle neutre sectionné simultanément:
Non
type de contact de protection:
rond
nombre de contacts actifs (carré):
0
nombre de ports USB-A:
0
Nombre de ports USB-C:
0
nombre de repiquage:
1
couleur de l'opérateur de commutation:
blanc
avec répéteur de signal Wi-Fi:
Non
avec haut-parleur bluetooth intégré:
Non
Les Atouts de l'article:
Voyant LED avec fonction de repérage activable dans l'App. La domotique dans votre maison grâce aux objets connectés ! Compatible avec tout appareil électrique et gros électroménager Mesure la consommation électrique instantanée et cumulée Protège contre les surcharges (16A maximum) Blanc - Standard français
Les Atouts de la gamme:
Céliane™ with Netatmo permet d’installer des fonctions connectées dans les logements. Reconnaissables grâce au motif effet diamant autour du doigt, les interrupteurs et commandes Céliane™ with Netatmo gardent un design en accord avec le reste de l’appareillage Céliane™. Cette version connectée permet de contrôler l'éclairage, les volets roulants et les appareils électriques manuellement via un interrupteur ou une commande sans fils, à distance via l’App. Home + Control ou par la voix avec les assistants vocaux (Apple Home, Amazon Alexa, Google Home). Vous pouvez suivre précisément vos consommations dans l’application pour garder une maîtrise sur vos dépenses énergétiques et ainsi, réaliser des économies d’énergie. La version connectée Céliane with Netatmo permet de contrôler en local ou à distance les éclairages, volets roulants, chauffage et autres appareils électriques depuis un smartphone ou via un assistant vocal. Les solutions connectées Céliane™ with Netatmo permettent de mesurer, agir et piloter les appareils électriques connectés pour mieux gérer les consommations d’énergie et faire des économies.




