Legrand - Prise de courant modulaire 20A 400V - 3P+N+T a eclips - 3,5 modules
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension assignée (Ue) - 400 V
type de tension - AC
calibre/courant nominal assigné (In) - 20 A
largeur en nombre de modules - 3.5
nombre de prises de courant - 3
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060042929
Réf. Sonepar
00001004292
Réf. Fournisseur
004292
Réf. Commerciale
Legrand
tension assignée (Ue)
400 V
type de tension
AC
calibre/courant nominal assigné (In)
20 A
largeur en nombre de modules
3.5
nombre de prises de courant
3
avec volet de protection
Non
modèle
SCHUKO (Allemand)
avec eclips / protection enfant
Oui
avec témoin lumineux
Non
profondeur d'encastrement
66 mm
indice de protection (IP)
IP2X
nombre de pôles coupés (ronds)
4
broche de mise la terre de sécurité
Oui
Prise de courant modulaire 3P+N+T avec éclips 20A 400V~ - 3,5 modules
Les Atouts de l'article:
Prise de courant modulaire 20A 400V~
3P+N+T à éclips
3,5 modules 17,5mm
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables