Legrand - Prise double USB Type-A Mosaic 3A 2 modules - blanc - 099604


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
courant de sortie max. - 3000 mA
mode de pose - encastré
couleur - blanc
tension de fonctionnement - 100...240 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3245060996048
Réf. Sonepar
00001099604
Réf. Fournisseur
099604
Réf. Commerciale
Legrand
modèle:
autre
courant de sortie max.:
3000 mA
mode de pose:
encastré
couleur:
blanc
tension de fonctionnement:
100...240 V
fréquence:
50...60 Hz
type de connexion:
borne à vis
numéro RAL:
9003
largeur d'appareil:
45 mm
hauteur d'appareil:
45 mm
profondeur d'appareil:
42 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
40 mm
adapté à la classe de protection (IP):
IP40
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
traitement antibactérien:
Non
nombre de ports USB-A:
2
Nombre de ports USB-C:
0
tension de sortie:
5...5 V
consommation d'énergie:
0.068 W
Les Atouts de l'article:
A équiper d'une plaque de finition Mosaic
Le pictogramme (dessin d'une batterie), en face avant, indique que la prise est dédiée à la charge
Les 2 sorties USB en 1 poste favorise le gain de place
Prise USB conforme à la directive CEE sur l'harmonisation du standard de recharge de terminaux portables et la réduction des chargers mobiles
USB 3A 15W pour une charge optimale : permet de charger jusqu'à 2 appareils en même temps
Les Atouts de la gamme:
Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables