Legrand - Prise RJ45 catégorie 6 FTP Céliane avec enjoliveur titane - blister - 200978


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de connecteur - RJ45 8(8)
catégorie - 6
direction de sortie - droit
montage apparent - Non
couleur - titane
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3414970525956
Réf. Sonepar
00001052595
Réf. Fournisseur
200978
Marque
Legrand
type de connecteur:
RJ45 8(8)
catégorie:
6
direction de sortie:
droit
montage apparent:
Non
couleur:
titane
montage encastré:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
encastrement de canal:
Non
citerne au sol/montage en sous-sol:
Non
type de fixation:
à clipser
composition:
mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
avec jacks/coupleurs:
Oui
adapté au nombre de jacks/coupleurs:
1
numéro RAL:
0
type de connexion:
contact pour connexion autodénudante
jacks blindés:
Non
raccordement de mise à la terre séparé:
Non
avec zone de texte:
Non
décharge séparée de câble de traction:
Non
type de montage raccordement de blindage:
sans
avec protection contre la poussière:
Oui
code couleur:
Oui
largeur d'appareil:
53 mm
hauteur d'appareil:
53 mm
profondeur d'appareil:
34.2 mm
nombre de modules (construction modulaire):
2
Les Atouts de l'article:
Catégorie 6 FTP : Débit de données jusqu'à 1 GigaBit / s. Cela vous permet de télécharger un fichier de 1 GigaBytes en 8 secondes. Prise blindée. Prise en charge des applications PoE haute capacité. Power over Ethernet transmet l'énergie électrique avec les données sur le câblage Ethernet à paires torsadées. Contacts or / nickel, épaisseur d'or minimum 0,8em 2 modules Titane
Les Atouts de la gamme:
Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.