Legrand - Prise RJ45 Niloe one categorie5e FTP complet - Pur
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de connecteur - RJ45 8(8)
catégorie - 5E
couleur - blanc
direction de sortie - droit
indice de protection (IP) - IP20
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
3245066641775
Réf. Sonepar
00001664177
Réf. Fournisseur
664177
Réf. Commerciale
Legrand
type de connecteur
RJ45 8(8)
catégorie
5E
couleur
blanc
direction de sortie
droit
indice de protection (IP)
IP20
apparent
Non
montage encastré
Oui
encastrement de canal
Non
citerne au sol/montage en sous-sol
Non
type de fixation
visser
composition
mécanisme complet avec plaque
avec jacks/coupleurs
Oui
adapté au nombre de jacks/coupleurs
1
numéro RAL
0
type de connexion
contact pour connexion autodénudante
jacks blindés
Non
raccordement de mise à la terre séparé
Non
avec zone de texte
Non
décharge séparée de câble de traction
Non
type de montage raccordement de blindage
sans
avec protection contre la poussière
Oui
code couleur
Oui
largeur d'appareil
85 mm
hauteur d'appareil
85 mm
profondeur d'appareil
35.5 mm
Prise RJ45 Niloé one catégorie5e FTP complet - Pur
Les Atouts de la gamme:
NS