Legrand - Prise RJ45 Numéris ou Internet 8 contacts Appareillage saillie complet - blanc - 086033

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de connecteur - autre

  • catégorie - autre

  • direction de sortie - droit

  • montage apparent - Oui

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060860332

Réf. Sonepar

00001086033

Réf. Fournisseur

086033

Marque

Legrand

type de connecteur:

autre

catégorie:

autre

direction de sortie:

droit

montage apparent:

Oui

couleur:

blanc

montage encastré:

Non

indice de protection (IP):

IP20

encastrement de canal:

Non

citerne au sol/montage en sous-sol:

Non

type de fixation:

visser

composition:

mécanisme complet avec plaque

avec jacks/coupleurs:

Oui

numéro RAL:

9010

type de connexion:

contact pour connexion autodénudante

jacks blindés:

Non

boîtier blindé:

Non

raccordement de mise à la terre séparé:

Oui

avec zone de texte:

Non

compatible avec des couvercles tiers:

Non

décharge séparée de câble de traction:

Non

type de montage raccordement de blindage:

sans

avec protection contre la poussière:

Oui

avec résistance terminale:

Non

codage mécanique:

Oui

code couleur:

Non

largeur d'appareil:

72 mm

hauteur d'appareil:

72 mm

profondeur d'appareil:

37 mm

nombre de modules (construction modulaire):

2

Prise RJ45 Numéris ou Internet 8 contacts Appareillage saillie complet - permet la connexion directe d'un modem - avec bornes autodénudantes 1/4 de tour pour connexion rapide avec borne de terre 2,5mm² - blanc RAL9003

Les Atouts de l'article:

Prise RJ45 numéris et internet 8 contacts - Appareillage saillie complet Permet la connexion directe d'un modem (internet) Bornes autodénudantes 1/4 de tour pour connexion rapide avec borne de terre 2,5mm² Mécanisme IP2X protégé contre les contacts directs - 250V~ - Livré bornes ouvertes Blanc RAL9003

Les Atouts de la gamme:

L'appareillage saillie, idéal pour la rénovation, propose des mécanismes composables ou complets. La finition blanche permet de s'intégrer facilement sur tous les murs. La gamme propose des fonctionnalités essentielles pour la maison : commandes (interrupteurs, poussoirs, interrupteur variateur, commandes de VMC et de volet roulant), prises de courant, téléphone, télévision, informatique, boîtes de dérivation et sortie de câbles etc. Des cadres permettent le montage d'appareillage dans les moulures et plinthes DLPlus ou le long des moulures pour rajouter des prises ou des commandes.