fin de vie

Legrand - Prise saillie plastique Martin Lunel 2P IP44 16A 24V - 054701

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Prise saillie plastique Martin Lunel 2P IP44 16A 24V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • disjoncteur différentiel - sans

  • manipulation - montage mural

  • indice de protection (IP) - IP44

  • protection - sans

  • type de raccordement au secteur - autre

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060547011

Réf. Sonepar

00001054701

Réf. Fournisseur

054701

Réf. Commerciale

Legrand

disjoncteur différentiel:

sans

manipulation:

montage mural

indice de protection (IP):

IP44

protection:

sans

type de raccordement au secteur:

autre

matériau du boîtier/corps:

plastique

nombre de disjoncteurs:

0

finition militaire:

Non

prise CEE - 16 A:

1x16A2p24V

prise CEE - 32 A:

sans

prise CEE - 63 A:

sans

prise CEE - 125A:

sans

possibilité d'alimentation/de raccordement:

autre

couleur:

autre

largeur:

81 mm

hauteur:

85 mm

profondeur:

65 mm

nombre de prises avec contact de terre:

0

Martin Lunel, prise de courant saillie particulièrement adaptée aux environnement sévères

Les Atouts de l'article:

Prise de courant TBT saillie - plastique - Martin Lunel
Mauve - 24V~ - 16A - 2P
Raccordement sur bornes 3xØ4mm pour prise de courant TBT 16A et raccordement sur bornes Ø5mm pour prises de courant TBT32 A
Conforme :
- à la norme internationale IEC 60309-1
- au décret du 14/11/88 sur la protection des travailleurs