fin de vie

Legrand - Prise tableau metal Martin Lunel 2P+T IP44 16A 200V a 250V - 053901

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Prise tableau metal Martin Lunel 2P+T IP44 16A 200V a 250V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • intensité de courant IEC - 16 A

  • technique de raccordement - borne à vis

  • tension selon EN 60309-2 - autre

  • nombre de pôles - 3

  • matériau - autre

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060539016

Réf. Sonepar

00001053901

Réf. Fournisseur

053901

Marque

Legrand

intensité de courant IEC:

16 A

technique de raccordement:

borne à vis

tension selon EN 60309-2:

autre

nombre de pôles:

3

matériau:

autre

écart vertical entre les trous:

54.5 mm

écart horizontal entre les trous:

54.5 mm

dimension de bride, verticale:

85 mm

dimension de bride, horizontale:

75 mm

direction d'enfichage:

droit

indice de protection (IP):

IP44

finition militaire:

Non

Martin Lunel, prise de courant tableau particulièrement adaptée aux environnement sévères

Les Atouts de l'article:

Prise de courant tableau - métal - Martin Lunel
Bleu - 200V~ à 250V~ - 16A - 2P+T
Munie d'éclips
Conforme à la norme NFC 61-314 - IK09 selon les normes NF EN 62262 et IEC 62262