Legrand - Prise téléphone en T Neptune - finition blanc - 091358

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de connecteur - autre
catégorie - autre
direction de sortie - droit
montage apparent - Non
couleur - blanc
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3414970891747
Réf. Sonepar
00001091358
Réf. Fournisseur
091358
Marque
Legrand
type de connecteur:
autre
catégorie:
autre
direction de sortie:
droit
montage apparent:
Non
couleur:
blanc
montage encastré:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
encastrement de canal:
Non
citerne au sol/montage en sous-sol:
Non
type de fixation:
visser
composition:
mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
avec jacks/coupleurs:
Non
numéro RAL:
9003
type de connexion:
vis
jacks blindés:
Non
boîtier blindé:
Non
raccordement de mise à la terre séparé:
Non
avec zone de texte:
Non
compatible avec des couvercles tiers:
Non
décharge séparée de câble de traction:
Non
type de montage raccordement de blindage:
vis
avec protection contre la poussière:
Non
avec résistance terminale:
Non
codage mécanique:
Oui
code couleur:
Non
largeur d'appareil:
80 mm
hauteur d'appareil:
80 mm
profondeur d'appareil:
32.85 mm
Les Atouts de la gamme:
NS







