fin de vie
Legrand - Prise television D9,52mm male Mosaic 2 modules - anthracite

Legrand - Prise television D9,52mm male Mosaic 2 modules - anthracite

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - prise terminale

  • mode de pose - support de module

  • atténuation de raccordement à 860 MHz - 1 dB

  • nombre de sorties - 1

  • nombre de modules (construction modulaire) - 1

Minimum d'achat

  • 10 unité(s)

EAN

3414970961334

Réf. Sonepar

00001096133

Réf. Fournisseur

079182

Réf. Commerciale

Legrand

modèle

prise terminale

mode de pose

support de module

atténuation de raccordement à 860 MHz

1 dB

nombre de sorties

1

nombre de modules (construction modulaire)

1

couvercle

plaque centrale

atténuation de raccordement à 2 150 MHz

1.5 dB

compatible au modem par câble

Non

compatible à une alimentation à distance

Oui

fréquence

4...2400 MHz

type de fixation

fixation par encliquetage

couleur

anthracite

traitement de la surface

laqué / peint

finition de la surface

mat

matériau

plastique

qualité du matériau

thermodurci

sans halogène

Oui

traitement antibactérien

Non

indice de protection (IP)

IP20

indice de protection contre les chocs (IK)

IK04

largeur d'appareil

45 mm

hauteur d'appareil

45 mm

profondeur d'appareil

32 mm

profondeur min. de la boîte d'encastrement

23.4 mm

Prise télévision Ø9,52mm mâle Mosaic 2 modules finition anthracite - à équiper d'un support et d'une plaque Mosaic - peut être installé en encastré ou en saillie

Les Atouts de l'article:

Peut être installée en encastré (dans boite d'encastrement) ou en saillie (sur cadre saillie, goulotte,colonne)
Limite l'affaiblisement de signal (atténuation inférieure à 1 dB) : limite le besoin d'amplification.Dépasse les exigences de la norme EN 50083-4.
Tenue du câble optimisée
Noir Mat RAL 9017

Les Atouts de la gamme:

Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.