Legrand - Prise TV-FM-SAT - Epure Acier Brossé Art d'Arnould - 67477

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
atténuation de raccordement à 860 MHz - 1.5 dB
nombre de sorties - 3
type de prise - TV/RD/SAT
modèle - prise étoile / terminale
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Art d'Arnould
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3233620674772
Réf. Sonepar
00012067477
Réf. Fournisseur
67477
Marque
Legrand
mode de pose:
encastré
atténuation de raccordement à 860 MHz:
1.5 dB
nombre de sorties:
3
type de prise:
TV/RD/SAT
modèle:
prise étoile / terminale
nombre de modules (construction modulaire):
2
couvercle:
plaque totale
atténuation de raccordement à 2 150 MHz:
2 dB
compatible au modem par câble:
Non
compatible à une alimentation à distance:
Oui
type de fixation:
fixation à griffes/vis
traitement de la surface:
laqué / peint
finition de la surface:
mat
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermodurci
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
indice de protection (IP):
IP20
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
largeur d'appareil:
80 mm
hauteur d'appareil:
80 mm
profondeur d'appareil:
40 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
40 mm
DAB+:
Non
fréquence TV:
4...2400 MHz
Les Atouts de l'article:
Prise TV-FM-SAT Art d'Arnould Radio Fm+ DAB+ Univers Epure Acier brossé Dimensions grand carrée 80x80mm Se monte dans boîte d'encastrement 1 poste
Les Atouts de la gamme:
Art d’Arnould est une gamme d’interrupteurs et prises électriques haut de gamme aux reflets métalliques et métaux précieux, destinés aux lieux de prestige comme les hôtels. La gamme se décline en 4 univers : Mémoire, Épure, Rétro et Fusion. Il est possible d'imaginer une multitude de configurations avec les formats de plaques (petit, grand, rond, carré, rectangle, simple, double, triple, quadruple, etc.), et des finitions, des détails et des décors à la demande. Art d'Arnould répond à tous les besoins et à toutes les envies, et propose également des fonctions innovantes telles que des liseuses LED. Pour plus de confort, Art d'Arnould intègre les fonctions domotiques telles que les commandes de lumière, de volets et scénarios.



