Legrand - Prise TV Mosaic simple mâle blanc avec plaque - 099207


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - support de module
nombre de sorties - 3
type de prise - TV
modèle - prise étoile / terminale
nombre de modules (construction modulaire) - 2
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3414971679481
Réf. Sonepar
00001099207
Réf. Fournisseur
099207
Réf. Commerciale
Legrand
mode de pose:
support de module
nombre de sorties:
3
type de prise:
TV
modèle:
prise étoile / terminale
nombre de modules (construction modulaire):
2
couvercle:
plaque totale
compatible au modem par câble:
Non
type de fixation:
fixation par encliquetage
couleur:
blanc
numéro RAL (équivalent):
9003
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
brillant
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
indice de protection (IP):
IP21
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
largeur d'appareil:
82 mm
hauteur d'appareil:
82 mm
profondeur d'appareil:
32 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
23.5 mm
DAB+:
Non
Les Atouts de l'article:
Blanc
Câblage avec câble coaxial Ø 5,5 à 7 mm - 75Ω
Limite l'affaiblisement de signal (atténuation inférieure à 1 dB)
Peut être installée en encastré (dans boite d'encastrement) ou en saillie (sur cadre saillie)
Reçoit les fiches TV femelle 9,52 mm
Les Atouts de la gamme:
Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables