Legrand - Prise TV simple mâle Céliane avec enjoliveur titane - 200977


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
atténuation de raccordement à 860 MHz - 1 dB
nombre de sorties - 1
type de prise - TV
modèle - prise étoile / terminale
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3414970525932
Réf. Sonepar
00001052593
Réf. Fournisseur
200977
Réf. Commerciale
Legrand
mode de pose:
encastré
atténuation de raccordement à 860 MHz:
1 dB
nombre de sorties:
1
type de prise:
TV
modèle:
prise étoile / terminale
couvercle:
sans
atténuation de raccordement à 2 150 MHz:
1.5 dB
compatible au modem par câble:
Non
compatible à une alimentation à distance:
Oui
type de fixation:
fixation à griffes/vis
couleur:
titane
traitement de la surface:
laqué / peint
finition de la surface:
mat
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermodurci
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
indice de protection (IP):
IP20
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
largeur d'appareil:
74 mm
hauteur d'appareil:
74 mm
profondeur d'appareil:
33 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
24 mm
DAB+:
Non
fréquence TV:
4...2400 MHz
Les Atouts de l'article:
Compatibles 4G/Lte - TV étoile blindée
Peuvent s’associer à une prise RJ réf. 0 673 45 pour réalisation d’une prise double
Prises télévision simples- Voix de retour sur connecteur TV
Les Atouts de la gamme:
Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables