Legrand - Prise TV type F a visser Appareillage Saillie - Blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - prise terminale
mode de pose - saillie
atténuation de raccordement à 860 MHz - 1.5 dB
nombre de sorties - 1
couvercle - plaque centrale
Minimum d'achat
25 unité(s)
EAN
3414970651778
Réf. Sonepar
00001065177
Réf. Fournisseur
097623
Réf. Commerciale
Legrand
modèle
prise terminale
mode de pose
saillie
atténuation de raccordement à 860 MHz
1.5 dB
nombre de sorties
1
couvercle
plaque centrale
compatible au modem par câble
Non
compatible à une alimentation à distance
Non
fréquence
4...862 MHz
couleur
blanc
numéro RAL (équivalent)
9003
traitement de la surface
non traité
finition de la surface
brillant
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Oui
traitement antibactérien
Non
indice de protection (IP)
IP20
indice de protection contre les chocs (IK)
IK04
largeur d'appareil
72 mm
hauteur d'appareil
72 mm
profondeur d'appareil
38 mm
Prise TV simple type "F" à visser Appareillage Saillie livrée complète prête à poser en finition blanc - version film
Les Atouts de l'article:
Prise TV
Les Apparents
Blanc
Saillie
Complet
Les Atouts de la gamme:
L'appareillage saillie, idéal pour la rénovation, propose des mécanismes composables ou complets. La finition blanche permet de s'intégrer facilement sur tous les murs. La gamme propose des fonctionnalités essentielles pour la maison : commandes (interrupteurs, poussoirs, interrupteur variateur, commandes de VMC et de volet roulant), prises de courant, téléphone, télévision, informatique, boîtes de dérivation et sortie de câbles etc. Des cadres permettent le montage d'appareillage dans les moulures et plinthes DLPlus ou le long des moulures pour rajouter des prises ou des commandes.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables