Legrand - Prise USB Céliane Type-C 45W Power Delivery - bornes à vis - CM0156

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant de sortie max. - 3000 mA

  • mode de pose - encastré

  • couleur - noir

  • Nombre de ports USB-C - 1

  • modèle - autre

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3414972515467

Réf. Sonepar

00001251546

Réf. Fournisseur

CM0156

Réf. Commerciale

Legrand

courant de sortie max.:

3000 mA

mode de pose:

encastré

couleur:

noir

Nombre de ports USB-C:

1

modèle:

autre

tension de fonctionnement:

220...240 V

fréquence:

50...60 Hz

type de connexion:

borne à vis

largeur d'appareil:

45 mm

hauteur d'appareil:

45 mm

profondeur d'appareil:

40.5 mm

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

40 mm

adapté à la classe de protection (IP):

IP40

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

traitement antibactérien:

Non

nombre de ports USB-A:

0

tension de sortie:

5...20 V

consommation d'énergie:

0.074 W

Prise USB Céliane Type-C 45W Power Delivery - à équiper d'un support universel Batibox, d'un enjoliveur et d'une plaque de finition Céliane - bornes automatiques - conforme à la norme IEC 63002-2021

Les Atouts de l'article:

Chargeur USB conforme à la directive CEE sur l'harmonisation du standard de recharge de terminaux portables et la réduction des chargeurs mobiles Peut être installée en encastré (dans boîte d'encastrement) ou en saillie (sur cadre saillie) Bornes de connexion à vis

Les Atouts de la gamme:

Céliane™, la gamme iconique d'appareillage au design léger et moderne. Les fonctionnalités de Céliane™ allient esthétisme, innovation et facilité de câblage : interrupteurs au doigt flottant ou à anneau, fonctions lumineuses distinctives, variateur d'ambiances lumineuses Céliane™ Rotary, prise Surface Confort la plus compacte du marché, chargeurs USB Power Delivery, ou encore système de peigne Rapido pour un temps de raccordement réduit des prises entre elles. L’appareillage Céliane™ propose des enjoliveurs en 3 couleurs Blanc, Noir ou Titanium, à associer à des plaques de finition Déco, Métal, Vintage, Matière, s’accordant aux tendances actuelles et à toutes les inspirations. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57mm. Céliane™ s’installe facilement en neuf ou même en rénovation dans les anciennes boîtes d'encastrement de 30mm.