Legrand - Prise USB Type-A 3A Mosaic - 1 module noir pour poste de travail
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
nombre de sorties - 1
courant de sortie max. - 3000 mA
mode de pose - encastré
couleur - noir
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3414972242561
Réf. Sonepar
00001224256
Réf. Fournisseur
077652L
Réf. Commerciale
Legrand
modèle
autre
nombre de sorties
1
courant de sortie max.
3000 mA
mode de pose
encastré
couleur
noir
type de chargeur USB
A
tension de fonctionnement
220...250 V
fréquence
50...60 Hz
tension de sortie
5 V
type de connexion
borne à vis
numéro RAL
7015
largeur d'appareil
22.5 mm
hauteur d'appareil
45 mm
profondeur d'appareil
42 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement
40 mm
adapté à la classe de protection (IP)
IP40
indice de protection contre les chocs (IK)
IK04
traitement antibactérien
Non
Prise USB Type-A Mosaic 3A 15W pour boites de sol standards, affleurantes ou rondes, goulotte DLP monobloc ou bloc bureau - 1 module noir mat
Les Atouts de l'article:
Connecteur USB Type-A 3A 15W
Le pictogramme, en face avant, indique que la prise est dédiée à la charge
La sortie USB en 1 module favorise le gain de place
Connexion par bornes à vis
Noir mat RAL9017
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables