Legrand - Prise USB Type-C Power Delivery Mosaic - 1 module blanc pour poste de travail
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
nombre de sorties - 1
courant de sortie max. - 3000 mA
mode de pose - encastré
couleur - blanc
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
3414972242622
Réf. Sonepar
00001224262
Réf. Fournisseur
077690L
Réf. Commerciale
Legrand
modèle
autre
nombre de sorties
1
courant de sortie max.
3000 mA
mode de pose
encastré
couleur
blanc
type de chargeur USB
C
tension de fonctionnement
220...250 V
fréquence
50...60 Hz
type de connexion
borne à vis
numéro RAL
9003
largeur d'appareil
22.5 mm
hauteur d'appareil
45 mm
profondeur d'appareil
42 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement
40 mm
adapté à la classe de protection (IP)
IP40
indice de protection contre les chocs (IK)
IK04
traitement antibactérien
Non
Prise USB Type-C Power Delivery Mosaic 3A 20W pour boites de sol standards, affleurantes ou rondes, goulotte DLP monobloc ou bloc bureau - 1 module blanc
Les Atouts de l'article:
Chargeur USB conforme à la directive CEE sur l'harmonisation du standard de recharge de terminaux portables et la réduction des chargeurs mobiles
Le pictogramme, en face avant, indique que la prise est dédiée à la charge
La sortie USB en 1 module favorise le gain de place
Connexion par bornes à vis
Blanc RAL9003 finition brillante
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables