Legrand - PRMOSAIC PRISE HDMI - 078768


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de connecteur - autre
catégorie - autre
direction de sortie - droit
montage apparent - Non
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060787684
Réf. Sonepar
00001078768
Réf. Fournisseur
078768
Réf. Commerciale
Legrand
type de connecteur:
autre
catégorie:
autre
direction de sortie:
droit
montage apparent:
Non
couleur:
blanc
montage encastré:
Oui
indice de protection (IP):
IP40
encastrement de canal:
Oui
citerne au sol/montage en sous-sol:
Oui
type de fixation:
à clipser
type de connexion:
vis
boîtier blindé:
Non
raccordement de mise à la terre séparé:
Non
avec zone de texte:
Non
compatible avec des couvercles tiers:
Non
type de montage raccordement de blindage:
autre
avec protection contre la poussière:
Non
codage mécanique:
Non
code couleur:
Oui