Legrand - Programmateur d'ambiance fil pilote Celiane pour 3 zones de chauffage - 067412


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
couleur - autre
largeur - 124 mm
hauteur - 45 mm
profondeur - 44.5 mm
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4010957674120
Réf. Sonepar
00001067412
Réf. Fournisseur
067412
Réf. Commerciale
Legrand
mode de pose:
encastré
couleur:
autre
largeur:
124 mm
hauteur:
45 mm
profondeur:
44.5 mm
raccordement:
2-fils intégral
avec affichage:
Oui
type d'alimentation électrique:
230 V CA
commande:
bouton
antidéflagration:
Non
indice de protection (IP):
IP41
type de capteur:
autre
nombre de modules (construction modulaire):
5
tension max. contacts:
230 V
avec récepteur:
Non
caractéristique de réglage:
autre
avec raccord d’eau:
Non
nombre de sorties chauffage:
0
nombre de sorties refroidissement:
0
avec indication du bruit:
Non
chauffer:
Oui
capteur externe:
Non
adapté aux climatiseurs:
Non
Les Atouts de l'article:
Programmateur d'ambiance Céliane fil pilote pour chauffage électrique - A associer à un support universel Batibox, un enjoliveur et une plaque Céliane
Permet de :
- piloter et programmer 3 zones de chauffage
- de déroger par zone ou sur l'ensemble de l'installation au programme en cours
En liaison avec le gestionnaire fil pilote 3 zones affiche les informations suivantes :
- consommations globales EDF (en fonction des périodes : rouges, blanc, bleu) ou plage temporelle
- consommation instantanée (tension, intensité, puissance)
- état du contact chauffe-eau
4 programmes préenregistrés modifiables et 1 programme libre - Affiche le programme en cours, ainsi que le mode concerné conformément aux 5 ordres (confort, confort - 1 °C, éco, réduit, hors gel)
Peut s'associer au gestionnaire 1 zone (référence 003820) dans ce cas une reconnaissance automatique permet la gestion simplifiée d'une seule zone
Les Atouts de la gamme:
Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.