Legrand - Raccord droit 300 avec butee pour suspension pupitre de commande Atlantic axis
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
matériau - métal
largeur - 80 mm
hauteur - 104 mm
profondeur - 75 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060357528
Réf. Sonepar
00001035752
Réf. Fournisseur
035752
Réf. Commerciale
Legrand
modèle
autre
matériau
métal
largeur
80 mm
hauteur
104 mm
profondeur
75 mm
couleur
blanc
numéro RAL
7035
Raccord droit rotation 300° en fonte d'aluminium avec butée pour suspension de pupitre de commande Atlantic axis ou de coffrets Atlantic pour la réalisation d'ensembles suspendus sur bras articulé - 0,740kg
Les Atouts de l'article:
Raccord pour suspension pupitre de commande Atlantic axis
Pour réalisation d'ensembles suspendus sur bras articulé - Permet également la suspension de coffrets Atlantic
En fonte d'aluminium - Raccord droit - rotation 300° avec butée
Poids 0,740kg
Les Atouts de la gamme:
Les coffrets industriels Atlantic répondent aux exigences des chantiers tertiaires et industriels nécessitant un IP 66 et un IK 10. Les coffrets Atlantic en acier revêtu polyester texturé conviennent pour les locaux tertiaires et industriels sans contraintes particulières, ni corrosion excessive. Les coffrets métalliques en acier inoxydable Atlantic inox, avec leur IP 66 et leur IK 10, peuvent être installés dans un environnement corrosif avec une finition en 304L. Tous ces coffrets peuvent être complétés avec ces équipements communs : plaques pleines, plaques perforées, kits d'éclairage, gestion thermique, montants profilés, racks VDI, chassis modulaire avec plastrons, portes internes, socles, toits, etc. Il est possible d'ajouter différents types de poignées en option (barillet, empreintes, kit de fermeture et came de fermeture…)
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables