Legrand - Raccord male droit Metal 2000 ISO20 pour conduit D15,5mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 20 mm
modèle - droit
type de filetage - métrique
taille du raccordement fileté - M20 x 1,5
classe de protection (IP), dépendant du tuyau - 65...65
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3414970417824
Réf. Sonepar
00001041782
Réf. Fournisseur
382044
Réf. Commerciale
Legrand
diamètre nominal
20 mm
modèle
droit
type de filetage
métrique
taille du raccordement fileté
M20 x 1,5
classe de protection (IP), dépendant du tuyau
65...65
filetage rotatif
Oui
type de construction
filetage extérieur
en une pièce
Non
matériau du boîtier/corps
laiton
traitement de la surface
nickelé
plus petit diamètre intérieur du tuyau
16 mm
plus grand diamètre externe du tuyau
22 mm
longueur de filetage
8 mm
hauteur totale
29 mm
autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23
Oui
autorisation en combinaison avec tuyau de protection UL
Oui
température d'utilisation
-15...60 °C
nombre d'entrées
1
avec raccordement de mise à la terre
Non
Raccord mâle droit Métal 2000 filetage ISO20 pour conduit RTA PVC FP 2000 ou métallo-plastique Ø15,5mm
Les Atouts de l'article:
Raccord métal 2000 - mâle droit
Filetage ISO20mm pour conduit Ø16mm
Agréé UL et CSA
Agréé IMQ
Agréé RINA : marque de qualité pour les applications navales/marines
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables