Legrand - Raccord tube + raccord male filetage ISO M20x1,5 D16mm et longueur 255mm

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - autre

  • traitement de la surface - autre

  • modèle - filetage

  • sans halogène - Non

  • qualité du matériau - autre

Minimum d'achat

  • 5 unité(s)

EAN

3414971493322

Réf. Sonepar

00012000751

Réf. Fournisseur

00751

Réf. Commerciale

Legrand

matériau

autre

traitement de la surface

autre

modèle

filetage

sans halogène

Non

qualité du matériau

autre

qualité du revêtement de surface

autre

surface polie

Non

surface brossée

Non

avec manchon

Non

Raccord tube + raccord mâle filetage ISO M20x1,5 Ø16mm et longueur 255mm pour conduit rigide MRL 5557

Les Atouts de l'article:

Raccord tube + raccord mâle
Pour conduit rigide MRL 5557 diamètre 16mm
Longueur 255mm
Filetage ISO M25 x 1,5mm

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables