Legrand - Rail DIN profile avec facade et obturateur pour montage modulaires - 24 modules
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - barre profilée
matériau - métal
largeur - 434 mm
hauteur - 176 mm
adapté à la largeur de boîtier - 482.6 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3414970330352
Réf. Sonepar
00001033035
Réf. Fournisseur
046546
Réf. Commerciale
Legrand
modèle
barre profilée
matériau
métal
largeur
434 mm
hauteur
176 mm
adapté à la largeur de boîtier
482.6 mm
profondeur
64.2 mm
couleur
noir
numéro RAL
9005
Rail DIN profilé avec façade et obturateur pour montage des appareils modulaires capacité 24 modules - hauteur 4U - noir RAL9005
Les Atouts de l'article:
Rail DIN multi applications 19pouces - Profilé avec façade
Capacité : 24 modules - Hauteur : 4U - Noir RAL9005
Livré avec obturateurs
Les Atouts de la gamme:
A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures numériques toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables