Legrand - Rallonge 3x2P+T avec support tablette + 2 USB Type-A et cordon 1,5m - blanc - 050410

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de prises avec contact de terre - 0

  • Avec dispositif on/off - Oui

  • protection contre les surtensions - Non

  • matériau - plastique

  • indice de protection (IP) - IP20

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414971161177

Réf. Sonepar

00001116117

Réf. Fournisseur

050410

Réf. Commerciale

Legrand

nombre de prises avec contact de terre:

0

Avec dispositif on/off:

Oui

protection contre les surtensions:

Non

matériau:

plastique

indice de protection (IP):

IP20

nombre de raccordements USB:

2

sans halogène:

Oui

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

couleur:

blanc

forme de boîtier:

autre

nombre de prises européennes:

0

nombre de prises avec broche de mise à la terre:

0

nombre de prises pour appareils froids:

0

nombre de prises type Bipasso (Italie):

0

nombre de prises type P11 (Italie):

0

nombre de fiches type P17 (Italie):

0

nombre de prises norme danoise (fiche de mise à terre):

0

nombre de prises norme française (type E):

3

nombre de prises type NEMA:

0

nombre de prises standard Suisse Type 13:

0

nombre de prises standard Suisse Type 15:

0

nombre de prises standard Suisse Type 23:

0

nombre de prises standard Suisse Type 25:

0

interrupteur différentiel:

Non

nombre de prises universelles multistandard:

0

filtre anti-parasite réseau:

Non

nombre d'autres prises de courant:

0

courant nominal:

16 A

section de conducteur:

1.5 mm²

avec couverture:

Non

qualité du matériau:

thermoplastique

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

transparent:

Non

longueur d'alimentation:

1.5 m

prise inclinée ou inclinable:

Oui

angle de l'insert central vrillé:

45°

température d'utilisation:

-5...40 °C

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Rallonge multiprise avec 3 prises de courant 2P+T, 2 prises USB Type-A 1,5A et Quickcharge 2,4A, interrupteur avec disjoncteur coupe-circuit , support tablette pour smartphone et cordon 1,5m - blanc et gris

Les Atouts de l'article:

Rallonge avec 3 Prises de courant 2P+T orientées à 45° - 16A 230V 3680W Equipée de :- 1 Prise USB Type-A 1,5A- 1 prse USB Type-A Quickcharge 2.0 Qualcomm 2,4A- support antidérapant porte-tablette Avec interrupteur général ON/OFF muni d'un disjoncteur coupe-circuit de 16A Cordon d'alimentation en fil tressé gris longueur 1,5m 3G 1,5mm² avec fiche 2P+T Finition blanc et gris clair