Legrand - Rallonge avec bloc de prises pivotant - 4 prises - cordon 1,5m - 050075


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Avec dispositif on/off - Oui
indice de protection (IP) - IP20
nombre de prises avec contact de terre - 0
protection contre les surtensions - Non
matériau - plastique
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060500757
Réf. Sonepar
00001050075
Réf. Fournisseur
050075
Réf. Commerciale
Legrand
Avec dispositif on/off:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
nombre de prises avec contact de terre:
0
protection contre les surtensions:
Non
matériau:
plastique
numéro RAL (équivalent):
9003
interrupteur différentiel:
Non
transparent:
Non
finition de la surface:
mat
nombre de prises CEE:
0
nombre de prises avec broche de mise à la terre:
4
nombre d'autres prises de courant:
0
nombre de prises pour appareils froids:
0
nombre de prises européennes:
0
angle de l'insert central vrillé:
45°
compatible IFTTT:
Non
nombre de prises norme française (type E):
4
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
traitement antibactérien:
Non
filtre anti-parasite réseau:
Non
avec couvercle:
Non
qualité du matériau:
thermoplastique
prise inclinée ou inclinable:
Oui
courant nominal:
16 A
couleur:
autre
section de conducteur:
1 mm²
sans halogène:
Oui
forme de boîtier:
autre
traitement de la surface:
non traité
longueur d'alimentation:
1.5 m
Les Atouts de l'article:
Rallonge multiprise avec 4 prises de courant 2P+T franco-belge, 16A, 230V, 3680W
Cordon 1,5m - Prises éclips testées pour résister à 10000 manœuvres - Bloc de prises pivotant sur son axe - Blanc/Gris
Interrupteur lumineux qui commande les prises - Livrée avec collier auto-agrippant pour regrouper les cordons - Avec interrupteur à voyant, manipulable à la main ou au pied
Matière ABS
Cordon PVC blanc 1,5m, 3G, 1mm²
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables