Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie
Legrand - Rallonge multiprise 4 prises de courant 2P+T 16A 230V avec cordon 1,5m - bleu

Legrand - Rallonge multiprise 4 prises de courant 2P+T 16A 230V avec cordon 1,5m - bleu

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de prises avec contact de terre - 0

  • protection contre les surtensions - Non

  • indice de protection (IP) - IP20

  • matériau - plastique

  • sans halogène - Oui

Minimum d'achat

  • 10 unité(s)

EAN

3414970833228

Réf. Sonepar

00001050204

Réf. Fournisseur

050204

Réf. Commerciale

Legrand

nombre de prises avec contact de terre

0

protection contre les surtensions

Non

indice de protection (IP)

IP20

matériau

plastique

sans halogène

Oui

indice de protection contre les chocs (IK)

IK04

couleur

autre

forme de boîtier

rectangulaire

nombre de prises européennes

0

nombre de prises CEE

0

nombre de prises avec broche de mise à la terre

4

nombre de prises pour appareils froids

0

nombre de prises norme française (type E)

4

interrupteur différentiel

Non

filtre anti-parasite réseau

Non

nombre d'autres prises de courant

0

courant nominal

16 A

section de conducteur

1 mm²

avec couvercle

Non

qualité du matériau

thermoplastique

traitement de la surface

non traité

finition de la surface

mat

numéro RAL (équivalent)

9003

transparent

Non

longueur d'alimentation

1.5 m

prise inclinée ou inclinable

Oui

angle de l'insert central vrillé

45°

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

Rallonge multiprise 4 prises de courant 2P+T 16A 230V (dont une prise orientée à 90°) avec cordon 1,5m - blanc et bleu - bloc ultra-plat à poser ou à accrocher

Les Atouts de l'article:

Cordon PVC blanc 1,5m - 3G, 1mm² Matière ABS Permet de brancher plusieurs appareils équipés de fiche avec ou sans terre : électroménager classe ou classe II, lampes, ordinateur, TV, chaîne hi-fi ,… - Ultra-plate, elle peut être glissée sous un meuble - Blanc/Bleu Rallonge multiprise standard avec 4 prises de courant 2P+T franco-belge, 16A, 230V, 3680W