Legrand - Rallonge multiprise 4x2P+T 16A 230V l'horiz + 2 RJ45 + borne Wi-Fi -alu et noir
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de prises avec contact de terre - 0
Avec dispositif on/off - Oui
protection contre les surtensions - Non
indice de protection (IP) - IP20
matériau - plastique
Minimum d'achat
5 unité(s)
EAN
3414970833341
Réf. Sonepar
00001083334
Réf. Fournisseur
050396
Réf. Commerciale
Legrand
nombre de prises avec contact de terre
0
Avec dispositif on/off
Oui
protection contre les surtensions
Non
indice de protection (IP)
IP20
matériau
plastique
sans halogène
Oui
couleur
aluminium
forme de boîtier
autre
nombre de prises européennes
0
nombre de prises CEE
0
nombre de prises avec broche de mise à la terre
4
nombre de prises pour appareils froids
0
nombre de prises type Bipasso (Italie)
0
nombre de prises type P11 (Italie)
0
nombre de prises norme française (type E)
4
nombre de prises type NEMA
0
interrupteur différentiel
Non
filtre anti-parasite réseau
Non
nombre d'autres prises de courant
0
courant nominal
16 A
section de conducteur
1.5 mm²
avec couvercle
Non
qualité du matériau
thermoplastique
traitement antibactérien
Non
traitement de la surface
non traité
finition de la surface
mat
transparent
Non
longueur d'alimentation
1.5 m
prise inclinée ou inclinable
Oui
angle de l'insert central vrillé
45°
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
puissance max.
3500 W
Rallonge multiprise horizontale équipée de 4 prises de courant 2P+T 16A 230V, 2 prises RJ45 (1 entrée et 1 sortie) et 1 borne Wi-Fi- avec parafoudre et interrupteur général ON/OFF - cordon PVC noir 2m - alu et noir
Les Atouts de l'article:
Rallonge multiprise avec 4 prises de courant 2P+T franco-belge à l'horizontale, 16A, 230V, 3680W
2 prises RJ45 (1 entrée RJ45 pour recevoir internet par câble et devenir point d'accès Wi-Fi + 1 sortie RJ45) - Technologie Wi-Fi 2,4 GHz - IEE 802.11b/g/n - Alu/Noir
Interrupteur lumineux qui commande les prises - Protection des équipements grâce au parafoudre avec voyant - Borne Wi-Fi : reçoit et répète le signal - Wi-Fi émis par la box en l'amplifiant - Avec interrupteur général ON/OFF
Matière ABS
Cordon PVC noir 2m, (3G , 1,5mm²)