Legrand - Rallonge multiprises 'coupe-veille' équipé de 6x2P+T et parafoudre - cordon 1,5m - 050087


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de prises avec contact de terre - 0
Avec dispositif on/off - Oui
protection contre les surtensions - Oui
matériau - plastique
sans halogène - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060500870
Réf. Sonepar
00001050087
Réf. Fournisseur
050087
Réf. Commerciale
Legrand
nombre de prises avec contact de terre:
0
Avec dispositif on/off:
Oui
protection contre les surtensions:
Oui
matériau:
plastique
sans halogène:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
couleur:
autre
forme de boîtier:
autre
nombre de prises européennes:
0
nombre de prises avec broche de mise à la terre:
6
nombre de prises pour appareils froids:
0
nombre de prises type Bipasso (Italie):
0
nombre de prises type P11 (Italie):
0
nombre de prises norme française (type E):
6
nombre de prises type NEMA:
0
interrupteur différentiel:
Non
filtre anti-parasite réseau:
Non
nombre d'autres prises de courant:
0
courant nominal:
16 A
section de conducteur:
1.5 mm²
avec couverture:
Non
qualité du matériau:
thermoplastique
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
numéro RAL (équivalent):
9003
transparent:
Non
longueur d'alimentation:
1.5 m
prise inclinée ou inclinable:
Oui
angle de l'insert central vrillé:
45°
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Cordon PVC blanc 1,5M, 3x1,5mm²
Fonction Coupe Veille: 1 prise "maître contrôle la consommation des 4 autres prises (si pas de consommation sur la prise mâitre, les 4 prises ne seront pas alimentées).
Interrupteur lumineux qui commande les prises. Protection des équipements grâce au parafoudre avec voyant
Matière ABS
Rallonge multiprise avec 6 prises de courant franco-belge, 16A, 230V, 3680W
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables