Legrand - Reenclencheur automatique STOP and GO autotest DX3 230V - 2 modules - 406289


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dispositif auxiliaire - unité de surveillance avec réenclenchement automatique
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0
montage d'appareils - disjoncteur différentiel
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3245064062893
Réf. Sonepar
00001406289
Réf. Fournisseur
406289
Réf. Commerciale
Legrand
dispositif auxiliaire:
unité de surveillance avec réenclenchement automatique
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
montage d'appareils:
disjoncteur différentiel
monté en usine:
Non
largeur en nombre de modules:
2
nombre d'interrupteurs de signal d'erreur:
0
courant de commutation assigné:
0.2 A
tension assignée (Ue):
230 V
type de tension d'actionnement:
AC
avec autotest avec fonction courant de défaut:
Oui
adapté au nombre de pôles max. de l'unité de contact principale (total):
2
adapté à l'intensité de courant max. de l'unité de contact principale:
63 A
Les Atouts de l'article:
Accepte un ou deux auxiliaires de signalisation Réenclencheur automatique STOP & GO DX³ autotest avec test périodique du dispositif différentiel associé (≤ 30mA) Se monte à gauche des interrupteurs différentiels 2P et des disjoncteurs différentiels Ph+N ou 2P inférieur ou égal à 63A en 2 modules Tension de commande : 230V~ - 2 modules Vérifie en permanence l'état de l'installation - Signale tout défaut permanent (défaut différentiel ou court-circuit)
Les Atouts de la gamme:
En réussissant l'alliance performante entre pouvoir de coupure élevé, forte intensité nominale et faible encombrement, les disjoncteurs modulaires DX³ répondent parfaitement aux contraintes de sélectivité et de gain de place, tout en assurant une protection optimale des personnes et des biens définie par la norme NF C 15-100. Ils permettent d'éviter la mise hors service de toute l'installation en cas de défaut et de renforcer le pouvoir de coupure de la protection aval. Ils peuvent être installés dans des chantiers résidentiels, petit tertiaire et grand tertiaire avec des pouvoirs de coupure de 6 kA à 50 kA. Le disjoncteur DX³ STOP ARC est une nouveauté Legrand, qui limite le risque d'incendie causé par des défauts d'arc électrique. La gamme DX³ est également composée de disjoncteurs différentiels, d'interrupteurs différentiels ainsi que d'auxiliaires qui assurent le déclenchement à distance des disjoncteurs, et de blocs différentiels adaptables.