Legrand - Repartiteur pour DPX-IS630 400A avec section des barres 32x5mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - ensemble d’adaptateurs
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3245060265021
Réf. Sonepar
00001026502
Réf. Fournisseur
026502
Réf. Commerciale
Legrand
type d'accessoire/pièce détachée
ensemble d’adaptateurs
Répartiteur pour DPX-IS630 400A avec section des barres 32x5mm avec 3 orientations possibles des barres : 0°, 30° ou 90° - longueur maximum : 450mm
Les Atouts de l'article:
Répartiteur pour DPX-IS630 400A
Composition :- 4 liaisons souples- 2 supports de barres
Pour barres 32x5mm
3 orientations possibles des barres : 0°, 30° ou 90°
Longueur maximum : 450mm
Les Atouts de la gamme:
La gamme DPX-IS propose 3 tailles d'interrupteurs-sectionneurs à coupure visible avec des calibres entre 63A et 1600A. Elle offre également un choix de versions permettant de répondre à toutes les exigences : avec ou sans déclenchement et plusieurs types de commande cadenassable, frontale, latérale droite ou latérale gauche pour une intégration parfaite dans les tableaux divisionnaires. Le raccordement est possible avec des barres ou des câbles via les prises avant ou peuvent être équipées de prises arrières. L'intégration dans les coffrets et armoires XL³ est optimal avec des platines et plastrons dédiés pour un montage vertical ou horizontal.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables