Legrand - Repère CAB 3 pour filerie 4mm² à 6mm² avec signe conventionnel courant continu - 038295

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - forme de livret

  • diamètre du conducteur - 2.3...2.8 mm

  • diamètre du câble - 3.8...5 mm

  • longueur - 8 mm

  • largeur - 3 mm

Emballage et conditions

  • 300 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060382957

Réf. Sonepar

00001038295

Réf. Fournisseur

038295

Marque

Legrand

modèle:

forme de livret

diamètre du conducteur:

2.3...2.8 mm

diamètre du câble:

3.8...5 mm

longueur:

8 mm

largeur:

3 mm

couleur:

jaune

type:

à paroi moyenne

crantage:

sans

matériau:

plastique

transparent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

symboles

mode de pose:

encoche

Repère CAB 3 pour filerie 4mm² à 6mm² et blocs de jonction Viking 3 avec signe conventionnel courant continu noir sur fond jaune

Les Atouts de l'article:

Repère CAB3 signe "=" pour filerie 4mm² à 6mm² Signe noir sur fond jaune Réglette de 20 repères

Les Atouts de la gamme:

Le système de repérage CAB 3 permet le repérage de filerie ou blocs de jonction Viking 3. Il est composé de repères (chiffres avec code couleur international, signes conventionnels, lettres) disponibles dans 4 tailles : 0,15 à 0,5 mm² - 0,5 à 1,5 mm² - 1,5 à 2,5 mm² - et 4 à 6 mm². Pour le repérage des blocs de jonction Viking 3, des plaques repères avec des chiffres ou vierges permettent également un marquage manuel. Différents accessoires facilitent la mise en place des repères sur l'installation : distributeur de repérage, malette, porte-repères ou supports de repères et chargeurs.