Legrand - Repère vierge rigide adhésif 26x17mm pour imprimante Logicab2 - 038728


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - étiquette
longueur - 26 mm
largeur - 17 mm
couleur - blanc
type - à paroi moyenne
Emballage et conditions
220 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3245060387280
Réf. Sonepar
00001038728
Réf. Fournisseur
038728
Réf. Commerciale
Legrand
modèle:
étiquette
longueur:
26 mm
largeur:
17 mm
couleur:
blanc
type:
à paroi moyenne
crantage:
sans
matériau:
plastique
transparent:
Non
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
autre
mode de pose:
collage
Repère vierge rigide adhésif prédécoupé blanc pour impression en noir ou en couleur 26x17mm à utiliser avec imprimante Logicab2
Les Atouts de l'article:
Repère vierge à utiliser avec imprimante référence 038700 26x17mm Repère rigide adhésif prédécoupé blanc pour impression en noir ou en couleur
Les Atouts de l'article:
Repère vierge à utiliser avec imprimante référence 038700 26x17mm Repère rigide adhésif prédécoupé blanc pour impression en noir ou en couleur