Exceptionnellement, vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences restent ouvertes lundi 20/05 aux horaires habituels.

fin de vie
Legrand - Scie trepan Batibox pour materiaux durs D68mm

Legrand - Scie trepan Batibox pour materiaux durs D68mm

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • adapté à une boîte d'encastrement - Oui

  • adapté à une boîte centrale - Oui

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3245060892685

Réf. Sonepar

00001089268

Réf. Fournisseur

089268

Réf. Commerciale

Legrand

type d'accessoire/pièce détachée

autre

adapté à une boîte d'encastrement

Oui

adapté à une boîte centrale

Oui

Batibox, scie trépan pour perçage des murs de type parpaing, brique ou béton

Les Atouts de l'article:

Scie trépan Ø68mm

Les Atouts de la gamme:

Les boîtes d'encastrement Batibox permettent l'installation d'appareillage dans les cloisons sèches, la maçonnerie, le béton. Il existe aussi la boîte multimatériaux qui est compatible avec les cloisons creuses (plaques de plâtre, briques), les carreaux de plâtre ou les murs maçonnés (parpaing, brique…). 3 profondeurs (30, 40 ou 50 mm) permettent de recevoir tous types d'appareillages. L'installation des boîtes multipostes peut se faire en horizontal ou vertical et une séparation amovible est livrée pour isoler le courant fort du courant faible. La boîte d'encastrement Batibox peut être transformée en une boite de dérivation en y ajoutant un couvercle de finition.